Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120801 Klemmenblockzubehör PCB-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL Electronic 10120801 Klemmenblockzubehör PCB-Anschluss 1 Stück(e)
BKL Electronic 10120801 Klemmenblockzubehör PCB-Anschluss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615-Y02398
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120801
EAN/GTIN:
     4011376702401
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
PCB-Anschluss
Material
Polyphenylensulfid (PPS)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
2.54 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,06*
2 Tage
328
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,07*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,46*
€ 31,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.