Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17123 Kameraobjektivadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17123 Kameraobjektivadapter
Walimex 17123 Kameraobjektivadapter
Walimex 17123 Kameraobjektivadapter
Walimex 17123 Kameraobjektivadapter
Walimex 17123 Kameraobjektivadapter
Walimex 17123 Kameraobjektivadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7931564
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17123
EAN/GTIN:
     4250234571234
Suchbegriffe:
Objektivadapter
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
objektivadapter walimex
  • manueller Adapterring für den Einsatz in der Makrofotografie
    - verkürzt die Naheinstellgrenze des Objektivs und ermöglicht dadurch geringere Aufnahmedistanzen
    - Set bestehend aus drei Zwischenringen (7mm, 13mm, 37mm) und zwei Bajonettringen
    - beliebig miteinander kombinierbar für unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe
    - passend für folgende Nikon-Kameramodelle: D7000, D5000, D5100, D3100, D3000, D90, D80, D70, D70s, D60, D50, D40, D40x, D700, D300, D300S, D200, D100, D3x, D3, D2Xs, D2Hs, D2X, D2H, D1X, D1H, D1

    Wir machen die einmalige und faszinierende Welt der Makro-Fotografie auch für den kleinen Geldbeutel möglich! Mit den Zwischenringen von walimex können Sie sich nämlich teure Makro-Objektive sparen, und das, ohne auf gewohnt leistungsstarke Qualität verzichten zu müssen.

    Die Zwischenringe verlängern den Auszug des Objektivs, sprich den Abstand zwischen Objektiv und Bild. Damit wird die Naheinstellgrenze verkürzt und geringe Aufnahmedistanzen werden ermöglicht. Dies ist ideal für die Makrofotografie, bei der es auf nahe Einstellentfernungen ankommt. Die drei Zwischenringe von 7mm, 13mm und 37mm und zwei Bajonettringe können beliebig miteinander kombiniert werden, je nachdem wie groß die Aufnahmedistanz und der Abbildungsmaßstab gewünscht ist.

    Bitte beachten Sie, dass die Zwischenringe die Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv unterbrechen und deshalb die Einstellungen manuell am Objektiv erfolgen müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: objektivadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.