Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Vegas Chroma LG Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Vegas Chroma LG Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Akasa Vegas Chroma LG Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Akasa Vegas Chroma LG Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Akasa Vegas Chroma LG Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79326410
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC7139HP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
SMD Kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
380 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 59 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ X-Serie
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.5 dB
Maximaler Luftstrom
51.3 cfm
Lagertyp
Hydraulisch
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.