Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE UXI Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE UXI Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE UXI Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79327689
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R3S69A
EAN/GTIN:
     190017407906
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Mobiles Netzwerk
SIM-Karten-Slot
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.7 mm
Tiefe
42.3 mm
Höhe
265.75 mm
Gewicht
436 g
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,24*
€ 671,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,35*
€ 658,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,02*
€ 647,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.