Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-401-2H Netzteil 400 W 24-pin ATX 2U Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-401-2H Netzteil 400 W 24-pin ATX 2U Gebürsteter Stahl
Supermicro PWS-401-2H Netzteil 400 W 24-pin ATX 2U Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7944287
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-401-2H
EAN/GTIN:
     672042015832
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Stecker
IEC C14
CPU Stecker (8-pin)
1
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
32 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
4 A
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Sicherheit
CB,CE, FCC
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Seite
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
AC/DC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 400w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.