Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron MTA18ASF2G72XF1Z-3G2WP1AB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron MTA18ASF2G72XF1Z-3G2WP1AB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Micron MTA18ASF2G72XF1Z-3G2WP1AB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79450693
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA18ASF2G72XF1Z-3G2WP1AB
EAN/GTIN:
     649528901217
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.48 mm
Tiefe
5.8 mm
Höhe
31.4 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc reg 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,63*
€ 476,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,54*
€ 432,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.