Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01964-002 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01964-002 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Axis 01964-002 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79512256
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01964-002
EAN/GTIN:
     7331021071810
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Der AXIS W800 System Controller ist der zentrale Integrations- und Verwaltungspunkt der Body Worn-Lösung. Der modulare Aufbau des System-Controllers gewährleistet ein flexibles und hochgradig skalierbares System. Ein einziger AXIS W800 unterstützt bis zu fünf Dockingstationen und 40-Kameras, lässt sich jedoch einfach mit zusätzlichen System-Controllern für größere, abgenutzte Systeme erweitern.
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS , Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP3X
Zertifizierung
EN 55032 A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 A IEC/EN/UL 62368-1 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X NIST SP500-267
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
765 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.25 W
DC input Spannung
12 V
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Leistungen
SSD Speicherkapazität
480 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.095,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,59*
€ 1.425,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,68*
€ 1.415,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,81*
€ 1.387,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,95*
€ 1.354,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,55*
€ 1.303,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.