Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Jonsbo CR-201 computer cooling system Prozessor Kühler 12 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79517965
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     CR-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
135 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
971 g
Design
Anzahl Wärmerohre
4
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T), Socket AM1, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30.8 dB
Mindestluftstrom
21.6 cfm
Maximaler Luftstrom
52.1 cfm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.