Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Jonsbo NC-3 ARGB Speichermodul Kühlkörper/Radiator Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79517979
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     NC-3 ARGBX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
43 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Heizkörpermaterial
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Speichermodul
Typ
Kühlkörper/Radiator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.