Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Jonsbo CR-2000GT Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79517980
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     CR-2000GT
EAN/GTIN:
     6970620550558
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
900 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Anzahl Wärmerohre
6
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18.1 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.5 dB
Mindestluftstrom
25.5 cfm
Maximaler Luftstrom
62.8 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.