| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-79517981 Herst.-Nr.: CR-1200 EAN/GTIN: 6970620550534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 93 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 67 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 128 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 310 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl Wärmerohre | 2 | ![](/p.gif) | Beleuchtungs-LED | Ja | ![](/p.gif) | Farben der Beleuchtung | Multi | ![](/p.gif) | Ventilator-Anschluss | 3-polig | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Prozessor | ![](/p.gif) | Typ | Kühler | ![](/p.gif) | Lüfterdurchmesser | 92 mm | ![](/p.gif) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ | ![](/p.gif) | Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 30.5 dB | ![](/p.gif) | Maximaler Luftstrom | 36 cfm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |