Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 19000C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 19000C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia 19000C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia 19000C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia 19000C Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79519937
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     19000C
EAN/GTIN:
     3037920190006
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Weiches Frontcover & hartes Backcover
Format
A4+
Perforierte Abrisslinie
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
192009C
ab € 3,22*
Sonstiges
Papeteries Sill
19200C
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.