Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 8200C Notizbuch 80 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 8200C Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia 8200C Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia 8200C Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia 8200C Notizbuch 80 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79523695
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     8200C
EAN/GTIN:
     3037920082004
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Weiches Frontcover & hartes Backcover
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizblock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01663* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.