Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-505H (US) 1487 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba AP-505H (US) 1487 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-505H (US) 1487 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-505H (US) 1487 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-505H (US) 1487 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-505H (US) 1487 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     128-CE53989
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R3V48A
EAN/GTIN:
     190017395722
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die Access Points der Aruba 500H-Serie mit Wi-Fi 6 (802.11ax)-Technologie und den intelligenten Software-Innovationen von Aruba liefern leistungsstarke Konnektivität für Mobil- und IoT-Geräte in jeder Umgebung.

Die 500H-Serie soll gleichzeitig mehrere Clients und Datenverkehrstypen in dichten Umgebungen unterstützen und steigert die Gesamtnetzwerkleistung im Vergleich zu 802.11ac-APs um bis zu 400 %.

Die 500H-Serie bietet eine KI-gestützte HF-Optimierung, Live-Upgrades, WPA3- und Enhanced Open-zertifizierte Sicherheit sowie einheitliche kabelgebundene und drahtlose Richtlinien mit dynamischer Segmentierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Halbdirektional
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1487 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
287 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM, OFDMA
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
50 W
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 589,66*
€ 674,98*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 600,79*
€ 686,49*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 950,55*
€ 1.052,60*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,98*
€ 803,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,90*
€ 792,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,03*
€ 762,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,02*
€ 742,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,66*
€ 701,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.