Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10-BC-2 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10-BC-2 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC
Honeywell RT10-BC-2 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79553365
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-BC-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Batterie für tragbare Computer
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatible Produkte
RT10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Energie
Eingangsspannung
12 - 19 V
Akkuladezeit
3 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,00*
€ 420,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,68*
€ 397,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.