Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
X Rocker Video Rocker - Mario Gaming-Sessel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79559541
Hersteller:
     X Rocker
Herst.-Nr.:
     2020001
EAN/GTIN:
     0094338200010
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Sockelfarbe
Rot
Sitzfarbe
Rot
Sitzmaterial
Kunstleder, Schaum, Polyurethan
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
10200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
850 mm
Höhe (max)
650 mm
Gewicht
8300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.