Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79592132
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937612062
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
Das neueste USG FLEX 500 bietet eine umfassende Management-Plattform in der Cloud, während gleichzeitig der Schutz von Firewalls bis hin zu APs mit automatischen Reaktionen erweitert und verstärkt wird. Die neu konzipierte USG FLEX-Serie ist in der Lage, den Verbrauch von Rechenleistung zu minimieren und die Firewall-Performance zu maximieren. Sie bietet bis zu fünffache UTM-Leistung mit der Flexibilität der Cloud und kollaborativem Schutz, um kleine oder mittlere Unternehmen zu verbinden und abzusichern.

Just Connect - Nebula
USG FLEX-Firewalls, die neuesten Mitglieder der Nebula Cloud Management-Familie, unterstützen die Zyxel Security Matrix in Nebula und optimieren Nebula mit ganzheitlicher Sicherheit und Schutz für KMU-Netzwerke. Zyxel bietet ein zentralisiertes Provisioning von Sicherheits-Policies für Remote-Mitarbeiter durch Nebula sowie Traffic Shaping, um den Engpass im Netzwerk zu beseitigen und die geschäftliche Produktivität zu steigern..

Zero-Trust-Netzwerksicherheit
Mobiles Arbeiten ist nicht mehr aus dem Arbeitsalltag wegzudenken. Dadurch erhält die Netzwerksicherheit noch größeres Gewicht. Die USG FLEX-Serie wendet die Prinzipien des Zero-Trust-Zugriffs an. So wird sichergestellt, dass am Hauptsitz, in den Zweigstellen, zu Hause oder an jedem anderen Ort, an dem sich Ihre Mitarbeiter aufhalten, dieselben Sicherheitskontrollen angewendet werden. Erstellen Sie eine Zugriffspolicy mit Gerätekontext wie Betriebssystemversion oder Gerätekategorie, um eine Netzwerksegmentierung zu erzwingen. Dadurch wird die Angriffsfläche verringert und die Verbreitung von Bedrohungen verhindert.

USG FLEX minimiert Risiken, indem es granuläre Policies und Zugangsauthentifizierung für die ständig wachsenden Anforderungen eines sicheren Arbeitsplatzes bietet. Verbessern Sie den Schutz von Identitäten, Geräten, Anwendungen und Netzwerken. Verringern Sie das Risiko und schaffen Sie Vertrauen für Ihre gesamten digitalen Assets.

Multilayer-Schutz Vereinfachtes und einheitliches Lizenzierungserlebnis
Wir wissen, dass der Kauf sowie die Verlängerung von Lizenzen für unsere Partner gleichermaßen wichtig sind. Wir haben die Lizenzmanagement-Plattform optimiert und einen konsistenten Migrationspfad zwischen Vor-Ort-Lösungen und unserer Cloud-Plattform geschaffen. Wir stellen sicher, dass unsere Partner sich schnell und problemlos an eine sichere Umgebung anpassen können, aber die Flexibilität für diejenigen erhalten bleibt, die dieselbe Sicherheit über verschiedene Netzwerkszenarien hinweg wahren müssen.mit hoher Zuverlässigkeit
USG FLEX ist mit mehrstufigem Schutz gegen mehrere eingehende und ausgehende Bedrohungsarten konzipiert. Mehrere Sicherheitsdienste ermöglichen es Ihnen, die unangemessene Nutzung von Anwendungen oder den Web-Zugriff durch Benutzer einzuschränken. Zyxel bietet einen branchenführenden DNS Content Filter, der Schwachpunkte im gesamten verschlüsselten Datenverkehr mit TLS 1.3 beseitigt, ohne dass eine SSL Inspection erforderlich ist. Das schützt insgesamt Ihr Netzwerk, denn es bleiben keine unbeachteten Lücken.

Vereinfachtes und einheitliches Lizenzierungserlebnis
Wir wissen, dass der Kauf sowie die Verlängerung von Lizenzen für unsere Partner gleichermaßen wichtig sind. Wir haben die Lizenzmanagement-Plattform optimiert und einen konsistenten Migrationspfad zwischen Vor-Ort-Lösungen und unserer Cloud-Plattform geschaffen. Wir stellen sicher, dass unsere Partner sich schnell und problemlos an eine sichere Umgebung anpassen können, aber die Flexibilität für diejenigen erhalten bleibt, die dieselbe Sicherheit über verschiedene Netzwerkszenarien hinweg wahren müssen.

Just connect mit einem Hersteller
Systemhäuser, Managed Service Provider (MSPs) und Netzwerkadministratoren provitieren von der Einfachheit, Skalierbarkeit, Flexibilität und reduziertem IT-Risiko bei geringeren Kosten. Zyxels Cloud Networking Management Plattform - Nebula - unterstützt eine breite Produktpalette, aller wesentlichen Netzwerkgeräte, von einem einzigen Hersteller.

Just Connect ohne die Komplexität
Nebula bietet leistungsstarke, einfache und skalierbare Netzwerkkonfiguration, die zusammenarbeitet um die Komplexität und die Sicherheitsrisiken zu beseitigen, die oft mit einem gemischten Netzwerkansatz verbunden sind.

Konfigurieren Sie ein ganzes Netzwerk in wenigen Minuten
Konfigurieren, schützen und verwalten Sie Firewall, Switch, WLAN und LTE/5G über unsere zentralisierte Cloud-Plattform Nebula.

Just Connect, mit allen wesentlichen Netzwerkgeräten
Wir bieten Kunden über 80 Nebula-fähige Geräte und ein ständig wachsendes Portfolio. Zyxel ist unübertroffen in seiner Herangehensweise an das Onboarding neuer und bestehender Produkte über NebulaFlex. Von der Einrichtung eines Heimbüros bis zur Konfiguration verteilter Netzwerke, Zyxels Portfolio an Nebula-fähigen Produkten kann alle alle Arten von Budgets, Funktionalität mit offener Skalierbarkeit jetzt und in der Zukunft erweitert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
82.23 BTU/h
Geräuschpegel
41.5 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
529688 h
Zertifizierung
DCC, CE, C-Tick, LVD
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2.3 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.81 Gbit/s
Management-Funktionen
URL-Filterung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2300 Mbit/s
VPN Durchsatz
810 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC, SSL/TLS
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Software
1 year UTM
Energie
Eingangsstrom
4.17 A
Stromverbrauch (max.)
24.1 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Paketgewicht
2830 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzwerk
Anzahl VPN Anschlüsse
500
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
150
Anzahl VPN-Tunnels
300
Anzahl der VLANs
64
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 997,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,40*
€ 1.277,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,27*
€ 1.277,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,98*
€ 1.256,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,87*
€ 1.231,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,90*
€ 1.187,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.