Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG Flex 200 Firewall (Hardware) 1,8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG Flex 200 Firewall (Hardware) 1,8 Gbit/s
Zyxel USG Flex 200 Firewall (Hardware) 1,8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79592133
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX200-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937611997
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
45.38 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
529688.2 h
Zertifizierung
DCC, CE, C-Tick, LVD
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
1.8 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.45 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
100 Gbit/s
SSL Leistung
60 Transaktionen/Sek
Management-Funktionen
URL-Filterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
427 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Konsolen-Port
DB9
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzwerk
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (Standard)
60
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
200
Anzahl der VLANs
16
Active TCP-Verbindungen (max.)
600000
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
1800 Mbit/s
VPN Durchsatz
450 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC, SSL/TLS
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
2.5 A
Stromverbrauch (max.)
13.3 W
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,77*
€ 636,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,13*
€ 623,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,96*
€ 616,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,99*
€ 590,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.