Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Zyxel USG Flex 500 Firewall (Hardware) 1U 2,3 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79592174
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937612055
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
82.23 BTU/h
Geräuschpegel
41.5 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
529688 h
Zertifizierung
DCC, CE, C-Tick, LVD
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2.3 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.81 Gbit/s
Management-Funktionen
URL-Filterung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2300 Mbit/s
VPN Durchsatz
810 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC, SSL/TLS
VPN Unterstützung
IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Energie
Eingangsstrom
4.17 A
Stromverbrauch (max.)
24.1 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Paketgewicht
2830 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzwerk
Anzahl VPN Anschlüsse
500
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
150
Anzahl VPN-Tunnels
300
Anzahl der VLANs
64
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 859,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,51*
€ 1.088,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,23*
€ 1.087,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,05*
€ 1.072,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,54*
€ 1.052,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,78*
€ 1.023,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.