Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell AA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell AA Einwegbatterie Alkali
Maxell AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7969696
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     790253
EAN/GTIN:
     4902580724924
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AA
Größe (Imperial)
2 "
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
17 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
790410
ab € 15,89*
Ähnlich
Maxell
790269
ab € 4,45*
Ähnlich
Maxell
790261
ab € 5,19*
Ähnlich
Maxell
723758
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.