Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
GBC LeatherGrain Thermo-Bindemappen 3mm, weiß (100)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-7969872
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB451713
EAN/GTIN:
0013465451713
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Mit den edlen LeatherGrain Thermo-Bindemappen sind A4-Dokumente und Präsentationen perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite voll zur Geltung und ist in Verbindung mit der klassischen LeatherGrain Rückseite in mehreren Farben ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
297 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Oberflächenlackierung
Matt
Maximale Kapazität
30 Blätter
Rückenbreite
3 mm
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Einbanddeckel
,
Präsentationsdeckblatt
,
Deckfolie
,
Umschlag-Folie
,
Umschlagfolie
,
Klebebindemappen
,
Thermo-Bindemappe
,
Thermobindemappen
,
deckblatt gbc karton a4
,
deckfolien a4
,
deckfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckblatt ColorClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, rot
GBC
CE011830E
ab € 22,46*
Zubehör
Deckblatt HiGloss, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
GBC
CE020010
ab € 15,75*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelgrün
GBC
CE040045
ab € 9,70*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, königsblau
GBC
CE040029
ab € 9,69*
Zubehör
Deckblatt LeatherGrain, A4, mit Fenster, Karton 250 g/qm, 50 Stück, blau
GBC
46735E
ab € 8,22*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
GBC
IB451003
ab € 41,81*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, rot
GBC
IB451201
ab € 42,60*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB451607
ab € 45,50*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
GBC
IB451706
ab € 42,52*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, rot
GBC
IB451218
ab € 41,46*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB451614
ab € 45,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen