Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PPT-125C Netzteil & Spannungsumwandler 125 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PPT-125C Netzteil & Spannungsumwandler 125 W
MEAN WELL PPT-125C Netzteil & Spannungsumwandler 125 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79704841
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PPT-125C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
125 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
0.63 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
34.6 mm
Gewicht
380 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
381851
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.