Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79744946
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZV1BDI.EU
EAN/GTIN:
     5013493389571
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Akku Digitalkamera
Ein Design, das überzeugt Es ist keine Vorerfahrung nötig, um großartige Videos aufzunehmen. Die ZV-1 wurde für beeindruckende Videoaufnahmen von Ihnen und Ihrer Umgebung konzipiert – ohne komplizierte Einrichtung. Schöne, natürliche Hauttöne für alle Die ZV-1 lässt alle Hauttöne natürlich und lebendig erstrahlen. Außerdem sorgt ein optionaler Soft Skin-Modus für einen glatteren Effekt. Hintergrund-Bokeh für die professionelle Note Der große 1.0“ CMOS-Sensor und das Objektiv mit großer Blendenöffnung ermöglichen Bilder mit professionellem Bokeh-Hintergrundeffekt sowie klare Details selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Blickfang Dank künstlicher Intelligenz bleibt der Autofokus auf Gesicht und Augen gerichtet, statt sich auf andere Motive zu verlagern. Um ein anderes Motiv zu fokussieren, berühren Sie es auf dem Display und überlassen Sie der Kamera das Scharfstellen. Schnelle, präzise Fokusübergänge Mit dem schnellen Hybrid-Autofokus der ZV-1 können Sie schnell und einfach den Fokus von einem Gesicht auf den Hintergrund verlagern, um sehenswertere Videos zu gestalten. Bokeh-Steuerung auf Profi-Niveau per Tastendruck Indem Sie den Bokeh-Schalter betätigen, können Sie das Hintergrund-Bokeh ein- oder ausschalten – ohne komplizierte manuelle Anpassungen. So können Sie ganz einfach per Tastendruck einen unscharfen Hintergrund auf Profi-Niveau erzeugen oder die gesamte Szene im Fokus behalten. Produktpräsentationseinstellung für Produktbewertungsvideos Mit der Produktpräsentationseinstellung können Sie mit nur einem Tastendruck Einstellungen aufrufen, die perfekt für Produktbewertungen geeignet sind. Diese erweitern den Sichtwinkel und schalten den Fokus sofort auf das Motiv, sodass Sie nicht erst warten müssen, bis sich der Fokus verlagert hat, oder eine Hand hinter das Produkt halten müssen, um den Fokus darauf zu richten. Großartige Videoaufnahmen, egal wohin Sie gehen Die ZV-1 liefert auch im Gehen großartige Aufnahmen – die hervorragende Bildstabilisierung ermöglicht wackelfreie Videos, auch bei Lichtänderung von Sonne zu Schatten oder von Außen- zu Innenaufnahmen. Die Belichtungsautomatik erfasst Gesichter und leuchtet diese immer gut aus. Für noch bessere Tonaufnahmen Sie erhalten selbst bei Aufnahmen in einer Menschenmenge klare Sprachaufnahmen. Das einzigartige direktionale 3-Kapsel-Mikrofon der Kamera erfasst klaren Sound vor der Kamera und ist ideal für Videoaufnahmen. Windschutz für Außenaufnahmen Der mitgelieferte Windschutz reduziert die Windgeräusche bei Außenaufnahmen. Neben der hervorragenden Klangqualität bedeutet das auch, dass Sie weniger Zeit für wiederholte Aufnahmen und Nachbearbeitung aufgrund von Windgeräuschen benötigen. Ihr Lieblingsmikrofon für den gewünschten Klang Dank Mikrofonanschluss und MI-Zubehörschuh können Sie Ihr Lieblingsmikrofon nutzen, um den gewünschten Klang zu erhalten.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Optischer Zoom
2.7 x
Digitaler Zoom
11 x
Brennweitenbereich
9.4 - 25.7 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
200 mm
Maximale Blendenzahl
1,8
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/9
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Glühend, Schatten
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Feuerwerk, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Twilight
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm, Szene
Selbstauslöser Verzögerung
2,10,12 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Langsame Synchronisation
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85258900
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
1800 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus, Einzelbild-Autofokus
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
60 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
AVCHD, HEVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
267 g
Gewicht (mit Batterie)
294 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Auflösung
921600 dot
Display-Seitenverhältnis
4:3
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1280
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Matrix, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Micro-USB A
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors
1 Zoll
Foto Auflösung(en)
3:2 mode: 20M (5,472×3,648) / 10M (3,888×2,592) / 5M (2,736×1,824), 4:3 mode: 18M (4,864×3,648) / 10M (3,648×2,736) / 5M (2,592×1,944) / VGA, 16:9 mode: 17M (5,472×3,080) / 7.5M (3,648×2,056) / 4.2M (2,720×1,528), 1:1 mode: 13M (3,648×3,648) / 6.5M (2,544×2,544) / 3.7M (1,920×1,920), Sweep Panorama: Wide (12,416×1,856/5,536×2,160), Standard (8,192×1,856/3,872×2,160)
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
EXIF, JPEG, RAW
Bildsensorgröße (B x H)
13.2 x 8.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,55*
€ 769,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,15*
€ 758,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,79*
€ 739,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,09*
€ 726,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,02*
€ 687,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.