Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vacu Vin Wine Saver Weinlagerungspumpe Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vacu Vin Wine Saver Weinlagerungspumpe Kunststoff
Vacu Vin Wine Saver Weinlagerungspumpe Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79745027
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     72088306
EAN/GTIN:
     8714793088108
Suchbegriffe:
Wein-Pumpe
Weinpumpe
Weinpumpen-Stopfen
Weinpumpenstopfen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Farbe des Verschlusses
Schwarz
Stopfenmaterial
Kunststoff
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.