Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems LW-600 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems LW-600 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LW-600 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LW-600 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LW-600 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LW-600 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LW-600 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79750798
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     58004
EAN/GTIN:
     4044144580048
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem LANCOM LW-600 erhalten Sie durchsatzstarke Performance der neuesten Wi-Fi 6 Generation zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Überall dort, wo starkes WLAN für eine kleine bis mittelgroße Anzahl an Usern benötigt wird, ist dieser Access Point die perfekte Lösung. Durch sein modernes, unauffälliges Design fügt er sich harmonisch in Umgebungen wie Hotels, kleine Büros und Praxen oder kleine Schulen ein. Das Management erfolgt bequem über die LANCOM Management Cloud (LMC) oder eine intuitive Weboberfläche (WEBconfig). Auch ein WLAN-Controller-basierter Betrieb ist möglich. Die Überlegenheit von Wi-Fi 6 Im LANCOM Whitepaper 2x2 Wi-Fi 6 vs. 3x3 Wi-Fi 5 erfahren Sie, welche Vorteile eine auf 2x2 MIMO Wi-Fi 6 Access Points basierende WLAN-Infrastruktur gegenüber einer Installation mit 3x3 MIMO Access Points mit Wi-Fi 5 besitzt? Das Dokument kann Sie bei der Auswahl der für Sie geeigneten WLAN-Infrastruktur unterstützen. Dual Concurrent Wi-Fi 6 mit aggregierter Datenrate von bis zu 1.775 MBit/s Der LANCOM LW-600 bietet WLAN im Wi-Fi 6-Standard (IEEE 802.11ax) und kann sowohl Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch moderne Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN versorgen. Dabei ermöglicht die Wi-Fi 6-Technologie Übertragungsraten von bis zu 1.200 MBit/s in 5 GHz und parallel bis zu 575 MBit/s in 2,4 GHz. 2x2 Multi-User MIMO im Down- und Uplink Multi-User MIMO (kurz MU-MIMO) ermöglicht die Verteilung aller verfügbaren Spatial Streams des LANCOM LW-600 auf mehrere unterschiedliche Clients gleichzeitig anstatt diese, wie bisher, nacheinander zu bedienen. Dadurch wird die verfügbare Bandbreite effizient ausgenutzt und Verzö-gerungen im Funknetz werden massiv reduziert. Mit Wi-Fi 6 ist MU-MIMO nicht wie bislang nur im Down- sondern nun auch im Uplink nutzbar. Moderne Weboberfläche für den Betrieb als Einzelgerät Für den stand-alone-Betrieb bietet die intuitiv zu bedienende Weboberfläche der neuen WEBconfig beste Übersicht für ein umfassendes Management & Monitoring. Das Gerät ist in wenigen Augenblicken eingerichtet. Moderne Dashboards zeigen übersichtlich den aktuellen WLAN-Status an und ermöglichen die einfache Einrichtung einzelner WLAN-Netzwerke (SSID) und der zugehörigen Netzwerkschlüssel. Die Nutzung weiterer smarter Funktionen wie die einfache Einbindung neuer Clients mittels QR-Codes sind möglich. Betrieb über LANCOM Management Cloud Der LANCOM LW-600 bietet höchste Nutzerfreundlichkeit: Verwaltet über die LANCOM Management Cloud wird er integriert in eine ganzheitliche, automatisierte Netzwerkorchestrierung, basierend auf Software-defined Networking-Technologie. Zero-Touch Deployment ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Netzwerkintegration sowie automatische Konfigurationsvergabe – ohne manuelle Konfiguration. Der Access Point erhält nach Netzwerkauthentifizierung unmittelbar eine geeignete Konfiguration. Darüber hinaus ist eine WLAN-Anomalie-Erkennung möglich. Diese Funktion unterstützt den Administrator bei der Sicherung der Netzverfügbarkeit, indem die LANCOM Management Cloud Anomalien im WLAN identifiziert und Lösungsempfehlungen anbietet, die der Administrator auf Wunsch ausführen kann. Betrieb über einen WLAN-Controller Der LANCOM LW-600 bietet größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Betriebsart. Neben einem stand-alone-Betrieb oder aber die Einbindung in die LANCOM Management Cloud, kann ein Management ebenfalls zentral über einen WLAN-Controller erfolgen. Modernes Rauchmelder-Design Das weiße, schlichte Gehäuse des LANCOM LW-600 ist ideal geeignet für den diskreten Einsatz in Hoteletagen, Besprechungsräumen oder in Klassenzimmern. Er fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Flexible Stromversorgung Der LANCOM LW-600 kann über Power over Ethernet nach IEEE 802.3af flexibel an jedem PoE-gespeisten Ethernet-Port betrieben werden. Alternativ wird der Access Point über das mitgelieferte Netzteil mit verschiedenen Steckeradaptern (EU, UK, US, AU) mit Strom versorgt. WLAN-Sicherheitsstandard WPA3 WPA3, der Nachfolger von WPA2, bietet wichtige Erweiterungen und Sicherheits-Features für kleine („WPA3-Personal“) und große Netze („WPA3-Enterprise“). Bei WPA3-Personal kommt das moderne und sichere Authentifizierungsverfahren Simultaneous Authentication of Equals (SAE) zum Einsatz. Sichere Einbindung externer Benutzer Bieten Sie Ihren Gästen über den LANCOM LW-600 einen sicheren und komfortablen Hotspot an. Voraussetzung hierfür ist, dass der Access Point direkt an einem Public Spot-fähigen LANCOM Gerät oder aber über die LANCOM Management Cloud, gemeinsam mit einem Public-Spot-fähigen LANCOM Gerät in Ihrem Netzwerk betrieben wird. Als Hotspot-Anbieter haben Sie die Sicherheit, dass Ihr eigenes Netzwerk vom Hotspot getrennt bleibt. Kompromisslose Zusatzleistungen für maximale Zukunftssicherheit Der LANCOM LW-600 unterstützt den schnellen WLAN-Standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), sodass Sie technisch bestens für zukünftige Herausfor­derungen gerüstet sind. LANCOM Systems gewährt Ihnen eine Garantie von 3 Jahren auf den LW-600, welche problemlos mit der Warranty Basic Option S oder der Warranty Advanced Option S auf 5 Jahre verlängerbar ist. Und auch Software-seitig profitieren Sie von den hohen LANCOM Standards: So erhalten Sie mehrmals pro Jahr kostenlose Major Releases des Betriebssystems LCOS LX mit neuen, zukunfts­sicheren Features. Selbst bei Abkündigung eines Produktes bieten wir im Rahmen des LANCOM Software-Lifecycle Managements für mindestens weitere 2 Jahre kostenlose Major Releases, kritische Security Fixes (Security Updates) auf Basis der letzten verfügbaren Software-Version sowie kostenlosen technischen Hersteller-Support.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.7 mm
Tiefe
177.7 mm
Höhe
37.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1775 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
Anzahl Kanäle
19 Kanäle
Kanalabstand
40 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLAN-IDs
4096
Bandsteuerung
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Kurzes Sicherungsintervall (GI)
Yes
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.04 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
EN 62368-1:2014+AC:2015+A11:2017, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1
Weitere Suchbegriffe: lancom access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.619,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,92*
€ 3.197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.681,22*
€ 3.190,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.652,50*
€ 3.156,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.635,10*
€ 3.135,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.619,24*
€ 3.116,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.