Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes RX50 IP-Konferenztelefon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AudioCodes RX50 IP-Konferenztelefon
AudioCodes RX50 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79772837
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     IP-RX50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, PLC, VAD
Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTCP-XR, 802.1x, static IP/DHCP IP assignment, IEEE 802.1p/Q, QoS/ToS, HTTP/HTTPS/DHCP, NTP, FTP/TFTP, ,CDP/LLDP VLAN, SDES
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, TLS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Anruftransfer
Ja
Zertifizierung
UL60950-1, CAN/CSA C22.2, No. 60950-1, CE Mark, FCC B ICES-003 B, EN55022 B, EN300 328, EN55024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 841,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 932,88*
€ 1.110,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 931,11*
€ 1.108,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 910,44*
€ 1.083,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 886,56*
€ 1.055,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 841,90*
€ 1.001,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.