Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-I-00178 Lightning-Kabel 1,17 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-I-00178 Lightning-Kabel 1,17 m Weiß
Synergy 21 S21-I-00178 Lightning-Kabel 1,17 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79806935
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-I-00178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Mit diesem MFI (made for iPhone) Kabel können Sie Ihr iPhone oder iPad schnell und einfach aufladen und synchronisieren.
Original Apple lizenzierter MFI Chip
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.17 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Outputstrom (max.)
2.4 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.