Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 335980 Kabelmuffe Schwarz 1,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 335980 Kabelmuffe Schwarz 1,1 cm
ERICO 335980 Kabelmuffe Schwarz 1,1 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79809269
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335980
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
11 mm
Länge (mm)
20000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-50 - 110 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,95539*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 521,95539* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,55539*
€ 701,57091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,78539*
€ 693,51461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,50539*
€ 674,14141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,17539*
€ 655,89871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,95539*
€ 621,12691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.