Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-02-15S Netzteil & Spannungsumwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IRM-02-15S Netzteil & Spannungsumwandler 2 W
MEAN WELL IRM-02-15S Netzteil & Spannungsumwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79814482
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-02-15S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 305 V
Ausgangsleistung
2 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
0.133 A
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
33.7 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
19 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.