Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 8053853602855 Notizbuch A4 192 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 8053853602855 Notizbuch A4 192 Blätter Schwarz
Moleskine 8053853602855 Notizbuch A4 192 Blätter Schwarz
Moleskine 8053853602855 Notizbuch A4 192 Blätter Schwarz
Moleskine 8053853602855 Notizbuch A4 192 Blätter Schwarz
Moleskine 8053853602855 Notizbuch A4 192 Blätter Schwarz
Moleskine 8053853602855 Notizbuch A4 192 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79830808
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     602855
EAN/GTIN:
     8053853602855
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
192 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
602886
ab € 15,39*
Ähnlich
Moleskine
602879
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.