Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC 99HANN051-00 Smart Wearable Accessoire Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTC 99HANN051-00 Smart Wearable Accessoire Set
HTC 99HANN051-00 Smart Wearable Accessoire Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79831392
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HANN051-00
EAN/GTIN:
     4718487716388
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Set
Kompatibler Gerätetyp
Frontmontiertes Display
Markenkompatibilität
HTC
Kompatibilität
Vive
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
96.65 mm
Höhe
40.43 mm
Gewicht
129 g
Weitere Suchbegriffe: virtual reality brille
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.