Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMB74 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMB74 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMB74 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMB74 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMB74 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi AMB74 ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79863244
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24080
EAN/GTIN:
     4260631427010
Suchbegriffe:
Elektro-Segelflugmodelle
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Seit den 70er Jahren gehört dieses Flugzeug zu den bekanntesten und größten Passagierflugzeugen der Welt. In unzähligen Filmen war dieses Flugzeug der heimliche Star und sein Geräumigkeit sowie die hervorragenden Langflugeigenschaften sind legendär. Amewi bringt diesen Giganten der Lüfte nun für jedermann. Durch den eingbauten Gyro (Flugstabilisierung) und den mitgelieferten 3 Kanal Sender ist die "Flugschule" im Lieferumfang enthalten und ermöglicht selbst einem kompletten Neueinsteiger schnell erste Erfolge im Umgang mit einem Modellflugzeug. Alle äußeren Einflüsse wie Wind und Steuerfehlerwerden werden durch die Elektronik des Modells nahezu ausgeblendet. Im Gyro Modus ist auch ein "überziehen" des Modells nicht möglich da der maximale Steig- und Sinkflug auf 15° begrentzt ist. Durch das robuste Material (EPP) und das geringe Gewicht ist das Modell zudem sehr robust und verzeiht auch mal die ein oder andere harte Landung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Li-Po
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
770 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
490 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
85 g
Flügelspannweite
520 mm
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.