Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charge Amps Halo Wallbox Silber Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Charge Amps Halo Wallbox Silber Wand 3
Charge Amps Halo Wallbox Silber Wand 3
Charge Amps Halo Wallbox Silber Wand 3
Charge Amps Halo Wallbox Silber Wand 3
Charge Amps Halo Wallbox Silber Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79871070
Hersteller:
     Charge Amps
Herst.-Nr.:
     100308
EAN/GTIN:
     7350084190153
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Design
Gehäusefarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Upgradefähige Firmware
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gewicht und Abmessungen
Breite
262.4 mm
Tiefe
159.4 mm
Höhe
203.2 mm
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,33*
€ 853,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,24*
€ 840,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,56*
€ 800,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,98*
€ 774,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,22*
€ 729,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.