Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charge Amps Aura Silber Aluminium Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Charge Amps Aura Silber Aluminium Wand 3
Charge Amps Aura Silber Aluminium Wand 3
Charge Amps Aura Silber Aluminium Wand 3
Charge Amps Aura Silber Aluminium Wand 3
Charge Amps Aura Silber Aluminium Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79871095
Hersteller:
     Charge Amps
Herst.-Nr.:
     101010-LTE
EAN/GTIN:
     7350084190764
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Design
Gehäusefarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
10000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.130,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.348,41*
€ 2.794,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,40*
€ 2.757,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,84*
€ 2.641,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.168,29*
€ 2.580,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.130,73*
€ 2.535,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.