Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GTI3000-6/2gys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M GTI3000-6/2gys
3M GTI3000-6/2gys
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79883872
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
Der 3M™ Warmschrumpfschlauch GTI 3000 bietet exzellente Werte für vielfältige Anwendungen in Industrie und Handwerk. Dabei ermöglicht er sowohl eine sichere elektrische Isolierung als auch mechanischen Schutz. Durch den großen Durchmesserbereich lassen sich alle Anwendungsbereiche mit wenigen Schläuchen abdecken. Das Haupteinsatzgebiet ist die elektrische Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen bei Kabeln und Leitungen. Der Warmschrumpfschlauch zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er ist RoHS-konform und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grün
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
2 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
6 mm
Betriebstemperatur
-55 - 35 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.