Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82045 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 82045 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 82045 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-374-1696
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82045
EAN/GTIN:
     4002911820452
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
Transparente Verpackungsbecher aus PP (Polypropylen)

- Füllinhalt: 125 ml
- Abmessungen: 8,1 x 10,8 cm, Höhe: 2,8 cm
- passender Deckel. Art.-Nr. 82049
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Fassungsvermögen
0.125 l
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,21*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 5,70*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 6,32*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 6,32*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,57*
€ 7,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
82049
€ 4,86*
Sonstiges
Starpak
82047
€ 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.