Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE-Garry 087-1-002-0-S-XS0-1260 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPE-Garry 087-1-002-0-S-XS0-1260 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch
MPE-Garry 087-1-002-0-S-XS0-1260 Zubehör für Leiterplatten Stiftleiste Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     615-D22077
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     087-1-002-0-S-XS0-1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste mpe garry
stiftleiste
stiftleiste 2 polig
Standardstiftleisten mit quadratischen 0,64 mm Stiften und einem Raster von 2,54 mm. Verschiedene Kontaktoberflächen und Isolierkörper als Standard. Jede beliebige Stiftlänge lieferbar. Kundenspezifische Ausführungen auch für kleinere Mengen möglich.

Einreihige Stifleiste.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stiftleiste
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Kupfer
Löttemperatur (für 3 Sekunden)
260 °C
Formfaktor des Steckers
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Stoßspannung
500 V
Maximale Schaltspannung
250 V
Maximaler Schaltstrom
3 A
Anzahl Pins
2
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Zeilenanzahl
1
Ausrichtung auf PCB
Senkrecht
Anschlussgröße
0.64 mm
Zertifizierung
UL94V-0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0563*
1 Tag
4290
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0819*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 18,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.