Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 120 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 120 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau
Harting 09 18 120 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79901359
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 120 9622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.48 g
Merkmale
Stecker
SEK 2R
Produktfarbe
Grau
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
AWG Kabelgröße
28/7
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
35 mΩ
Spannung
320 V
Stromstärke
2.6 A
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3365/20 100 SF
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.