Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 540 6904 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 540 6904 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Harting 09 18 540 6904 Drahtverbinder SEK-18 SV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79903470
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 540 6904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
messerleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Stecker
SEK-18 SV
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
500 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
80 N
Auszugskraft
80 N
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
0918 540 6813
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.