Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICR12012S Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICR12012S Elektrischer Kontakt
Intercable ICR12012S Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79904845
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter, Bauform für Schaltgeräteanschlüsse mit schmalem Flansch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
120 mm²
Gewindegröße
M12
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Lochdurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,2933*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,3633*
€ 5,19233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0333*
€ 4,79963
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2933*
€ 3,91903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.