Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 106 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 106 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau
Harting 09 18 106 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79905044
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 106 9622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.83 g
Merkmale
Stecker
SEK 2R
Produktfarbe
Grau
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
AWG Kabelgröße
28/7
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
35 mΩ
Spannung
320 V
Stromstärke
2.6 A
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,846*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3319/06-100'SF
ab € 128,20*
Zubehör
3M
3319/06
ab € 7,46*
Zubehör
3M
3539/06
ab € 150,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.