Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF9516 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICF9516 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF9516 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79914645
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
95 mm²
Gewindegröße
M16
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
29 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9154*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88479*
€ 3,4329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78479*
€ 3,3139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61479*
€ 3,1116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5854*
€ 3,07663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3954*
€ 2,85053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3154*
€ 2,75533
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9154*
€ 2,27933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.