| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79935681 Herst.-Nr.: 43232 EAN/GTIN: 4014722432328 |
| |
|
| | |
| “Der Weg ist das Ziel“ – so erfahren Kinder spielerisch, wie sich der mühevolle Aufbau dieses Spieles lohnt. Fließendes Wasser oder rollende Murmeln bahnen sich den Weg von oben nach unten. Ob Winter oder Sommer, im Zimmer oder im Sandkasten – dieses Produkt kann Kinder jederzeit und überall begeistern. Dabei erschließt sich erst beim genauen Hinsehen, was diese Straße alles kann: Ein kleiner Damm bringt die Murmel zum Stoppen und bringt das Wasser zum Überlaufen. Kleine Löcher an den Seiten eignen sich besonders für kleine Stöckchen oder Blümchen, um die Straße noch kreativer zu gestalten. Ein Loch kann Murmel oder Wasser verschwinden lassen und in eine zweite Ebene befördern. Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten, Training des kreativen Denkens, Farben lernen | Merkmale | Typ | Bau | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Material | Holz | | Empfohlene Nutzung | Outdoor | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 505 mm | | Verpackungshöhe | 75 mm | | Paketgewicht | 2.35 g |
|
| | |
| | | |
| |