Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Perfetto Moka Zart 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Perfetto Moka Zart 250 g
Bialetti Perfetto Moka Zart 250 g
Bialetti Perfetto Moka Zart 250 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79937063
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     096080319
EAN/GTIN:
     8006363031653
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee 250g
In dieser 100% Arabica-Mischung überwiegen die intensiven Noten des Ursprungs Brasile Naturale, die einen Kaffee mit einem ausgewogenen Geschmack ergeben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
250 g
Stufe der Kaffeeröstung
Leichte Röstung
Getränkearten
Kaffee
Intensitätslevel
5
Inhaltsstoffe
100% Arabica
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.