| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79945254 Herst.-Nr.: 7003431 EAN/GTIN: 4260517937626 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Lichtleitertyp | OS2 | | Anschluss 1 | 2x SC | | Anschluss 2 | 2x LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Gelb | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Schleifart Stecker | APC | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 9 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Zertifizierung | EN 50265-2-1 IEC60754-1 IEC61034-1 IEC 61753-1 IEC 60793-2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |