Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 341B580SPSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Compulocks 341B580SPSB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80017425
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     341B102IPDSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.2" 7-9th Gen (2019-2021)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.