Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Amazonia Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Amazonia Rund
Villeroy & Boch Amazonia Rund
Villeroy & Boch Amazonia Rund
Villeroy & Boch Amazonia Rund
Villeroy & Boch Amazonia Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80028862
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044807880
EAN/GTIN:
     4003686377776
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Gewicht
1070 g
Durchmesser Etage 1
275 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Ranganzahlen
2
Form
Rund
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Porzellan
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Amazonia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.