Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 146711 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 146711 Netzteil
Legrand 146711 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031472
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     146711
EAN/GTIN:
     3414970971500
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Gleichstromversorgung
eib spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
153 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
152 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.