Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 3529 Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 3529 Fernbedienung
Legrand 3529 Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031758
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3529
EAN/GTIN:
     8012199958958
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
149 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.