Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand NT4953 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand NT4953 Steckdose
Legrand NT4953 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031968
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     NT4953
EAN/GTIN:
     8012199433455
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
110 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
116 g
Weitere Suchbegriffe: legrand blinddeckel, herdanschlussdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.